Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spazzolino per la pulizia dei fori per ancoraggi in muratura e cemento con attacco M6

Spazzolino per pulizia fori RMB M6
SPAZZOLINO-RMB14-A-MACCHINA-M6-FORO14MM

Cod. art. 0903489614

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Spazzolino per la pulizia dei fori per ancoraggi in muratura e cemento con attacco M6

Cod. art. 0903489614
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
Per la pulizia dei fori dei sistemi a iniezione WIT in cemento e muratura (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, VITE PER CALCESTRUZZO WIT, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
  • Spazzolino metallico RMB M6 per pulizia fori per ancoraggi in cemento e muratura
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
Diametro foro nominale

14 mm

Per barra di ancoraggio

M12

Per boccola con filetto interno

M10

Per diametro asta

10 mm

Diametro esterno

16 mm

Lunghezza

180 mm

Lunghezza riempimento

80 mm

Filettatura di collegamento

M6

Materiale

Acciaio

Materiale filo

Acciaio inossidabile

Cod. art. ! common.detail.customermaterialnumber !