Spazzolino di pulizia foro con filettatura di collegamento M6 WIT-RMB
Spazzolino di pulizia foro in muratura e calcestruzzo, M6
SPAZZOLINO-RMB26-A-MACCHINA-M6-FORO26MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Spazzolino metallico RMB M6 per pulizia fori per ancoraggi in cemento e muratura
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro foro nominale | 26 mm |
Per barra di ancoraggio | M24 |
Per boccola con filetto interno | FT M20 |
Per diametro asta | 20 mm |
Per ancorante W-ZA | M20 |
Diametro esterno | 28 mm |
Lunghezza | 290 mm |
Lunghezza riempimento | 100 mm |
Filettatura di collegamento | M6 |
Materiale | Acciaio |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile |