Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spazzolino per la pulizia dei fori per ancoraggi in muratura e cemento con attacco M6

Spazzolino per pulizia fori RMB M6
SPAZZOLINO-RMB28-A-MACCHINA-M6-FORO28MM

Cod. art. 0903489628

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Spazzolino per la pulizia dei fori per ancoraggi in muratura e cemento con attacco M6

Cod. art. 0903489628
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
Per la pulizia dei fori dei sistemi a iniezione WIT in cemento e muratura (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, VITE PER CALCESTRUZZO WIT, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
  • Spazzolino metallico RMB M6 per pulizia fori per ancoraggi in cemento e muratura
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
Diametro foro nominale

28 mm

Per barra di ancoraggio

M24

Per boccola con filetto interno

FT M16

Per diametro asta

22 mm

Diametro esterno

31 mm

Lunghezza

260 mm

Lunghezza riempimento

100 mm

Filettatura di collegamento

M6

Materiale

Acciaio

Materiale filo

Acciaio inossidabile

Cod. art. ! common.detail.customermaterialnumber !