Spazzolino di pulizia foro con filettatura di collegamento M6 WIT-RMB
Spazzolino di pulizia foro in muratura e calcestruzzo, M6
SPAZZOLINO-RMB32-A-MACCHINA-M6-FORO32MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Spazzolino metallico RMB M6 per pulizia fori per ancoraggi in cemento e muratura
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro foro nominale | 32 mm |
Per barra di ancoraggio | M27 |
Per diametro asta | 24 mm |
Per ancorante W-ZA | M24 |
Diametro esterno | 35 mm |
Lunghezza | 350 mm |
Lunghezza riempimento | 100 mm |
Filettatura di collegamento | M6 |
Materiale | Acciaio |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile |