Spegnifuoco spray, veicoli
SPEGNI-FUOCO-SPRAY-VEICOLI-600ML
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dispositivo antincendio intuitivo e facile da usare per combattere i principi di incendio
Spegnifuoco spray è esente da manutenzione. Le bombolette spray sono monouso e hanno una durata di 3 anni, senza la necessità di manutenzione. Le bombolette completamente vuote possono essere smaltite tramite il sistema di riciclaggio doppio. È necessario rispettare anche le norme di riciclaggio valide in altri paesi. Gettare e sostituire dopo l'uso, se il sigillo è rotto o se è stata raggiunta la data di scadenza.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Spegnifuoco spray per veicoli è in grado di spegnere incendi di sostanze solide e liquide (ad eccezione dei solventi polari quali alcol e chetoni). L'effetto impregnante della sostanza filmogena può essere utilizzato come protezione termica. La temperatura delle superfici calde può essere ridotta grazie all'effetto di raffreddamento. Grazie all'ampia gamma di temperature, lo spray può essere facilmente riposto nelle autovetture, nei veicoli commerciali, nelle roulotte, in garage, ecc. L'uso di uno spray di dimensioni ridotte consente di risparmiare spazio nel vano portaoggetti, nei portabicchieri oppure sotto il sedile del conducente o nel bagagliaio utilizzando l'apposita staffa per veicoli. Nei garage, la staffa a parete consente di posizionarlo in punti accessibili, ad esempio vicino a un kit di primo soccorso.
Contenuto | 600 ml |
Agenti di estinzione | Schiuma |
Larghezza di irrorazione min | 3 m |
Tempo d'utilizzo min | 20 s |
Valore pH | 5,0 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.