Spessimetro di precisione
Spessimetro di precisione
SPESSIMETRO DI PRECISIONE 20PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lame del calibro coniche con dimensioni facilmente leggibili
- Lame del calibro conservate in una guaina in plastica di alta qualità
- Vite di serraggio per il fissaggio delle lame del calibro
- Aiuto essenziale quando la misurazione tradizionale è difficile o impossibile
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza del foglio | 12,7 mm |
Lunghezza foglio | 100 mm |
Lunghezza | 105 mm |
Colore | Verde |
Materiale della lama | Acciaio per molle |
Numero fogli | 20 PZ |
Spessore lama min/max | 0,05-1 mm |
Elenco spessori taglienti | 0,05 mm |