Spessore per vetro
Spessore per vetri standard neutro
SPESSORE-VETRO-NERO-20X29X4MM-1KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spessori contrassegnati da colori diversi
- Le tolleranze ristrette permettono un lavoro di massima precisione
- Resistenti a fortissime pressioni (portata: 300 kg/cm2)
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo per ogni tipo di serramento
Spessore | 4 mm |
Larghezza | 20 mm |
Lunghezza | 29 mm |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Nero |