Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spessore per vetro

Spessore per vetri standard neutro
SPESSORE-VETRO-ROSSO-20X29X2MM-1KG

Cod. art. 0875964242
EAN 4045989852864

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Spessori contrassegnati da colori diversi

  • Le tolleranze ristrette permettono un lavoro di massima precisione

  • Resistenti a fortissime pressioni (portata: 300 kg/cm2)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idoneo per ogni tipo di serramento

Spessore

2 mm

Larghezza

20 mm

Lunghezza

29 mm

Materiale

Polipropilene - PP

Colore

Rosso

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche