Spillo per la chiodatrice pneumatica DSK 6
Acciaio zincato per DSK 6
SPILLI P/DSK 6 15MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questi spilli sono anche indicati per i seguenti modelli:
- Atro: Mini
- Bea: S717 - 410
- Prebena: AL - 20
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 0,64 mm |
Lunghezza (l1) | 15 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |