Spina CEE 250 V / 400 V, 6 H
Spina CEE 250 V, 6 H
SPINA IEC60309 IP44 2P/T 16A-250V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sblocco corpo a slitta
A norma IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso interno ed esterno
Numero poli | 3 PZ |
Corrente nominale | 16 A |
Tensione nominale | 250 V/CA |
Diametro cavo min/max | 6-15 mm |
Colore | Blu |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Tipo di meccanismo di bloccaggio | Accoppiamento a baionetta |
Materiale della carcassa | Poliammide |
Materiale dei contatti | Ottone |