Spina Schuko Per cavi fino a 3G 2,5 mm²
Spina Schuko, con guarnizione a membrana
SPINA SCHUKO IN GOMMA 2P/T 16A 250V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'area di presa ottimizzata offre una migliore tenuta per un inserimento sicuro e rimozione della spina
- Con protezione anti-attorcigliamento (guarnizione a membrana) e anello di rinforzo per una maggiore durata dell'ingresso dei cavi
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso interno ed esterno
Corrente nominale | 16 A |
Tensione nominale | 250 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Diametro cavo max | 13 mm |
Materiale | Gomma |
Colore | Nero |