Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina cilindrica ISO 2338, acciaio inox A1 (h8)

ISO 2338 h8 acciaio inossidabile A1
SPINA-CIL-UNHDND-ISO2338-A1-H8-2X6

Cod. art. 5094326

EAN 4052713450722

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Spina cilindrica ISO 2338, acciaio inox A1 (h8)

Cod. art. 5094326

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

IndicazioneSostituisce DIN 7
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

2 mm

Lunghezza (l1)

6 mm

Altezza punta piana smussata (c)

0,35 mm

Normative

ISO 2338

Materiale

Acciaio inossidabile A1

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Non temprato

Classe di tolleranza

h8