Spina cilindrica ISO 2338, acciaio inox A1 (h8)
ISO 2338 h8 acciaio inossidabile A1
SPINA-CILIND-N/TEMPR-ISO2338-A1-H8-3X30
Cod. art. 50943330
EAN 4052713683823
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Altezza punta piana smussata (c) | 0,5 mm |
Normative | ISO 2338 |
Materiale | Acciaio inossidabile A1 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Non temprato |
Classe di tolleranza | h8 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |