Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

ISO 8734, acciaio tipo A tolleranza m6
SPINA-CILIND-ISO8734-A-M6-2X12

Cod. art. 5094502012

EAN 4053479451190

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Cod. art. 5094502012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La norma ISO 8734 sostituisce la norma DIN 6325

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

2 mm

Lunghezza (l1)

12 mm

Normative

ISO 8734

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Tipo A, completamente temprato

Classe di tolleranza

m6