Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6
ISO 8734, acciaio tipo A tolleranza m6
SPINA-CILIND-ISO8734-A-M6-3X10
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La norma ISO 8734 sostituisce la norma DIN 6325
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Lunghezza (l1) | 10 mm |
Normative | ISO 8734 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Tipo A, completamente temprato |
Classe di tolleranza | m6 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |