Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6
ISO 8734, acciaio tipo A tolleranza m6
SPINA-CILIND-ISO8734-A-M6-3X8
Cod. art. 5094503008
EAN 4053479451299
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La norma ISO 8734 sostituisce la norma DIN 6325
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Normative | ISO 8734 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Tipo A, completamente temprato |
Classe di tolleranza | m6 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |