Spina con uscita assiale
Spina shuko IMQ
SPINA MOBILE 2P 10A 250V BIANCA
Cod. art.
096930001
EAN 4045989523740
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Spina mobili per uso domestico
- A norma CEI 23-50 spine e prese per usi domestici e similari
- Passacavo morbido
- Fermacavo a vite
- Spinotti in ottone annegati e protetti
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente nominale | 10 A |
Tensione nominale | 250 V/CA |
Colore | Bianco |