Spina e presa a pannello
Connettore a innesto per dispositivo di saldatura
PRESA A PANNELLO P/SALDAT. 70 MMQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo in ottone
Approvazione: TÜV
Caratteristiche tecniche(X)
Peso prodotto (per pezzo) | 171 g |
Corrente di saldatura a ED 60% | 400 A |
Sezione trasversale cavo min | 50 mm² |
Sezione cavo max | 70 mm² |
Diametro prigioniero | 12,9 mm |