Spina elastica
Acciaio ISO 8752, zinco lamellare, argento
SPINA-ELAST-ISO8752-(ZFSH)-4X40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per trasmettere forze di taglio elevate
- Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Design per impieghi pesanti |
Normative | ISO 8752 |
Altezza punta piana smussata | 0,85 mm |