Spina elastica DIN 7346, acciaio
Acciaio grezzo DIN 7346
SPINA-ELAST-LEGGERA-DIN7346-21X50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 21 mm |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Serie leggera |
Normative | DIN 7346 |