Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica

SPINA-ELASTICA-ISO13337-12X18

Cod. art. 0475912018

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Spina elastica

Cod. art. 0475912018

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x10 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

ISO 13337, acciaio per molle grezzo

Le spine elastiche sono in grado di trasferire grandi forze di taglio. Inoltre, le spine elastiche e le spine ISO 13337 non richiedono alcuna speciale condizione di installazione. Un adeguamento per il foro di posizionamento non è assolutamente necessario con le spine elastiche.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

Diametro nominale (d1)

12 mm

Lunghezza (l1)

18 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Conformità ROHS

Versione

Serie leggera

Norme

ISO 13337

Cod. art. Cust. Mat. No.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche