Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica

Acciaio ISO 8752, zinco lamellare, argento
SPINA-ELAST-ISO8752-(ZFSH)-8X70

Cod. art. 444348 70
EAN 4046777179361

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio per molle ISO 8752, zinco lamellare, argento
  • Per trasmettere forze di taglio elevate

  • Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

8 mm

Lunghezza (l1)

70 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Argento zinco lamellare

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Design per impieghi pesanti

Normative

ISO 8752

Altezza punta piana smussata

2 mm