Spina elastica ISO 13337, acciaio per molle
Acciaio grezzo ISO 13337
SPINE-ELAST-ISO13337-10X50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le spine elastiche sono in grado di trasferire grandi forze di taglio. Inoltre, le spine elastiche e le spine ISO 13337 non richiedono alcuna speciale condizione di installazione. Un adeguamento per il foro di posizionamento non è assolutamente necessario con le spine elastiche.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 10 mm |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Serie leggera |
Normative | ISO 13337 |