Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica

SPINE ELASTICHE LEGG. DIN 7346 6X16

Cod. art. 0475906016

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Spina elastica

Cod. art. 0475906016

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x500 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

ISO 13337, acciaio per molle grezzo

Le spine elastiche sono in grado di trasferire grandi forze di taglio. Inoltre, le spine elastiche e le spine ISO 13337 non richiedono alcuna speciale condizione di installazione. Un adeguamento per il foro di posizionamento non è assolutamente necessario con le spine elastiche.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

Diametro nominale (d1)

6 mm

Lunghezza (l1)

16 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Conformità ROHS

Versione

Serie leggera