Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica a spirale, design standard ISO 8750, acciaio

ISO 8750 acciaio grezzo
SPINA ELAS. A SPIRALE MM8X16 ISO8750

Cod. art. 047500816
EAN 4046778776965
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
Diametro nominale (d1)

8 mm

Lunghezza (l1)

16 mm

Lunghezza smussatura (a1)

2 mm

Normative

ISO 8750

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Design standard