Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica a spirale, design standard ISO 8750, acciaio inox A2

ISO 8750 acciaio inox A2
SPINA-ELAST-SPIRALE-ISO8750-A2-6X40

Cod. art. 026746 40
EAN 4048539638673
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
Diametro nominale (d1)

6 mm

Lunghezza (l1)

40 mm

Lunghezza smussatura (a1)

1,5 mm

Normative

ISO 8750

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Design standard