Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica a spirale, design standard ISO 8750, acciaio

ISO 8750 acciaio grezzo
SPINA SPIRALE NORMALE ISO8750 4.0X36

Cod. art. 047500436
EAN 4045727585870
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
Diametro nominale (d1)

4 mm

Lunghezza (l1)

36 mm

Lunghezza smussatura (a1)

1,1 mm

Normative

ISO 8750

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Design standard