Spina elastica a spirale, design standard ISO 8750, acciaio
ISO 8750 acciaio grezzo
SPINA SPIRALE NORMALE ISO8750 8.0X20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 8 mm |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Lunghezza smussatura (a1) | 2 mm |
Normative | ISO 8750 |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Design standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |