Spina elastica a spirale, design standard ISO 8750, acciaio inox A2
ISO 8750 acciaio inox A2
SPINA-ELAST-SPIRALE-ISO8750-A2-3X20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Lunghezza smussatura (a1) | 0,9 mm |
Normative | ISO 8750 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Design standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |