Spina elastica a spirale, esecuzione pesante ISO 8748, acciaio
Acciaio grezzo ISO 8748
SPINA SPIRALE PESANTE ISO8748 2X6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 2 mm |
Lunghezza (l1) | 6 mm |
Lunghezza smussatura (a1) | 0,7 mm |
Normative | ISO 8748 |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Design per impieghi pesanti |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |