Spina elastica a spirale, esecuzione pesante ISO 8748, acciaio
Acciaio grezzo ISO 8748
SPINA SPIRALE PESANTE ISO8748 5X36
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 5 mm |
Lunghezza (l1) | 36 mm |
Lunghezza smussatura (a1) | 1,3 mm |
Normative | ISO 8748 |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Design per impieghi pesanti |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |