Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica a spirale, esecuzione pesante ISO 8748, acciaio

Acciaio grezzo ISO 8748
SPINA SPIRALE PESANTE ISO8748 8X60

Cod. art. 047580860
EAN 4038898043225
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
Diametro nominale (d1)

8 mm

Lunghezza (l1)

60 mm

Lunghezza smussatura (a1)

2 mm

Normative

ISO 8748

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Design per impieghi pesanti