Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica a spirale, esecuzione pesante ISO 8748, acciaio

Acciaio grezzo ISO 8748
SPINE SPIRALI PES. ISO8748-2,5X18

Cod. art. 0475802518
EAN 4038898040965
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
Diametro nominale (d1)

2,5 mm

Lunghezza (l1)

18 mm

Lunghezza smussatura (a1)

0,7 mm

Normative

ISO 8748

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Design per impieghi pesanti