Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle
Acciaio ISO 8752
SPINA-ELAST-PESANTE-ISO8752-14X110
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elementi di fissaggio, usati in maniera simile alle spine elastiche normali
- Per l'uso come elemento di collegamento per perni, prevalentemente in applicazioni con elevate forze di taglio
- La minore sollecitazione su bulloni e viti consente di utilizzare dimensioni minori
- La maggiorazione di 0,2-0,5 mm rispetto al diametro nominale garantisce un fissaggio sicuro e fermo
- L'estremità conica facilita l'inserimento nel foro
- Le spine possono essere rimosse senza causare danni
Il diametro del foro è uguale al diametro nominale (tolleranza 12 H).
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 14 mm |
Lunghezza (l1) | 110 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Design per impieghi pesanti |
Normative | ISO 8752 |