Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Acciaio ISO 8752
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 4 X 40

Cod. art. 04754 40
EAN 4011231405201

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elementi di fissaggio, usati in maniera simile alle spine elastiche normali

  • Per l'uso come elemento di collegamento per perni, prevalentemente in applicazioni con elevate forze di taglio

  • La minore sollecitazione su bulloni e viti consente di utilizzare dimensioni minori

  • La maggiorazione di 0,2-0,5 mm rispetto al diametro nominale garantisce un fissaggio sicuro e fermo

  • L'estremità conica facilita l'inserimento nel foro

  • Le spine possono essere rimosse senza causare danni
Indicazione

Il diametro del foro è uguale al diametro nominale (tolleranza 12 H).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

4 mm

Lunghezza (l1)

40 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Design per impieghi pesanti

Normative

ISO 8752