Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica, scanalata, esecuzione pesante ISO 8752, acciaio inox A2

Acciaio inossidabile ISO 8752 A2, grezzo
SPINE ELASTICHE ISO8752 A2-1,5X4

Cod. art. 046715 4
EAN 4049557776934

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per trasmettere forze di taglio elevate

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

1,5 mm

Lunghezza (l1)

4 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Design per impieghi pesanti

Normative

ISO 8752