Spina elastica, scanalata, esecuzione pesante ISO 8752, acciaio inox A2
Acciaio inossidabile ISO 8752 A2, grezzo
SPINE ELASTICHE ISO8752 A2-1,5X6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per trasmettere forze di taglio elevate
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 1,5 mm |
Lunghezza (l1) | 6 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Design per impieghi pesanti |
Normative | ISO 8752 |