Spina elastica - tipo pesante ISO 8752, acciaio zincato (A2K), passivato bianco
ISO 8752, acciaio zincato
SPINE ELAST.PES. ZNB ISO8752-8X20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 8 mm |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Design per impieghi pesanti |
Normative | ISO 8752 |