Spina elastica per impieghi gravosi
Spina elastica tipo SG acciaio per molle grezzo
SPINA-ELAST-PESANTE-TIPO-SG-3X26
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Diametro interno (d2) | 2 mm |
Lunghezza (l1) | 26 mm |
Spessore (s1) | 0,6 mm |
Diametro esterno prima del montaggio (d1) | 3,15 mm |