Spina elastica per impieghi gravosi
Spina elastica tipo SG acciaio per molle grezzo
SPINA-ELAST-PESANTE-TIPO-SG-6X25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 6 mm |
Diametro interno (d2) | 3,8 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Spessore (s1) | 1,25 mm |
Diametro esterno prima del montaggio (d1) | 6,2 mm |