Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina elastica per impieghi gravosi

Spina elastica tipo SG acciaio per molle grezzo
SCHW.SPNSTI-FST-TYPSG-8X20

Cod. art. 46348 20
EAN 4050382326034

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio per molle, grezzo, tipo SG
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

8 mm

Diametro interno (d2)

5,4 mm

Lunghezza (l1)

20 mm

Spessore (s1)

1,5 mm

Diametro esterno prima del montaggio (d1)

8,2 mm