Spina elastica leggera
Spina elast. leggera tipo LG acciaio per molle gr.
SPINA-ELASTICA-FST-TYPLG-4X12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Diametro interno (d2) | 3,3 mm |
Lunghezza (l1) | 12 mm |
Spessore (s1) | 0,5 mm |
Diametro esterno prima del montaggio (d1) | 4,15 mm |