Spinotto autoforante BSD
Spinotto autoforante ad avvitamento
SPINOTTO-BSD-TL-FP-AW40-(RSI)-6,9X73
Cod. art. 5394216073
EAN 4046777066593
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Avvitamento diretto in profili di alluminio estrusi di 6 mm di spessore senza preforatura.
- Per piastre di alluminio con spessori superiori a 6 mm e giunti in acciaio superiori a 4 mm, preforare con un diametro di 6 mm.
- Avvitamento facile e veloce, con risparmio di forza, grazie all'avanzamento forzato integrato
- Elevata resistenza ed elevato momento di snervamento grazie alla qualità dell'acciaio temprato
EN 14592
Rispettare e applicare le condizioni generali previste dalle norme EN 14592:2008+A1:2012 e EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008).
EN 14592
Caratteristiche tecniche(X)
Spinotto autoforante per il fissaggio di connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno.
Montaggio o posizionamento diretto dello spinotto autoforante BSD quando si usano profili in alluminio estruso.
Nel caso di collegamenti a scomparsa con piastre in acciaio o alluminio , preforare il legno e la piastra con un diametro di 6 mm.
Nel caso di collegamenti a taglio multiplo e quando si usa legno con una densità superiore a 350 kg/m3, posizionare uno strettoio vite perpendicolare alla piastra per evitare una tensione laterale eccessiva sul supporto di legno durante il montaggio.
![]() | |
Tipo testa | Testa larga bombata |
Azionamento interno | AW40 |
Diametro testa (dh) | 18 mm |
Altezza testa (dk) | 2,5 mm |
Diametro (d) | 6,93 mm |
Lunghezza (l) | 73 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 31 mm |
Forma punta | Punta di foratura |
Materiale | Acciaio temprato |
Lunghezza punta per trapano | 15 mm |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Peso prodotto (per pezzo) | 23,464 g |
Momento di snervamento | 43,5 Nm |
Omologazione | EN 14592 |
| Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD | ||||||||
| Tabella 4: Coefficienti correttivi fr per densità del materiale rk ≥ 350 kg/m³ | ||||||||
| Classe di resistenza | GL24c | C30 | GL24h | GL28c, GL30c | C24, GL32c | GL28h | GL30h | GL32h |
| Densità del materiale in kg/m³ | 365 | 380 | 385 | 390 | 400 | 425 | 430 | 440 |
| fr | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,10 | 1,11 | 1,12 |
| NOTA: Queste sono guide all'installazione. I valori devono essere calcolati per ciascun progetto da parte di persone autorizzate. | ||||||||
| Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD | |||||||||
| Tabella 3: Valori di resistenza a taglio dello spinotto BSD per una connessione con 1, 2 e 3 piastre interposte di spessore massimo ts = 10 mm | |||||||||
| b | Spinotto d x l | Piastre | bnet | a = 0° | a = 90° | ||||
| mm | mm | Un. | mm | te mm | ti mm | Fv,Rk mm | te mm | ti mm | Fv,Rk mm |
| 80 | 6,9×73 | 1 | 70 | 35 | – | 8,37 | 35 | – | 6,73 |
| 2 | 60 | ≤ 21 | ≥ 18 | 9,77 | ≤ 26 | ≥ 8 | 6,72 | ||
| 3 | 50 | ≤ 21 | ≥ 4 | 7,93 | ≤ 25 | ≥ 0 | 5,45 | ||
| 100 | 6,9×93 | 1 | 90 | 45 | – | 9,14 | 45 | – | 7,09 |
| 2 | 80 | ≤ 21 | ≥ 38 | 13,5 | ≤ 26 | ≥ 28 | 9,26 | ||
| 3 | 70 | ≤ 21 | ≥ 14 | 11,6 | ≤ 26 | ≥ 9 | 7,99 | ||
| 120 | 6,9×113 | 1 | 110 | 55 | – | 10,2 | 55 | – | 7,67 |
| 2 | 100 | 15 ≤ te ≤ 21 | 58 ≤ ti ≤ 70 | 17,1 | ≤ 26 | ≥ 48 | 11,8 | ||
| 3 | 90 | ≤ 21 | ≥ 24 | 15,3 | ≤ 26 | ≥ 19 | 10,5 | ||
| 140 | 6,9×133 | 1 | 130 | 65 | – | 11,3 | 65 | – | 8,39 |
| 2 | 120 | 25 | 70 | 20,3 | 18 ≤ te ≤ 26 | 68 ≤ ti ≤ 84 | 14,3 | ||
| 3 | 110 | ≤ 21 | ≥ 34 | 19,0 | ≤ 26 | ≥ 29 | 13,1 | ||
| 160 | 6,9×153 | 1 | 150 | 75 | – | 12,6 | 75 | – | 9,18 |
| 2 | 140 | 34 | 72 | 21,3 | 27 | 86 | 16,7 | ||
| 3 | 130 | ≤ 21 | ≥ 44 | 22,7 | ≤ 26 | ≥ 39 | 15,6 | ||
| 180 | 6,9×173 | 1 | 170 | 85 | – | 13,0 | 85 | – | 10,0 |
| 2 | 160 | 44 | 72 | 22,1 | 37 | 86 | 17,6 | ||
| 3 | 150 | ≤ 21 | ≥ 54 | 26,4 | ≤ 26 | ≥ 49 | 18,1 | ||
| 200 | 6,9×193 | 1 | 190 | 95 | – | 13,0 | 95 | – | 10,7 |
| 2 | 180 | 54 | 72 | 23,1 | 47 | 86 | 18,0 | ||
| 3 | 170 | 15 ≤ ta ≤ 21 | 64 ≤ ti ≤ 70 | 30,1 | ≤ 26 | ≥ 59 | 20,7 | ||
| 220 | 6,9×213 | 1 | 210 | 105 | – | 13,0 | 105 | – | 10,8 |
| 2 | 200 | 65 | 70 | 24,2 | 57 | 86 | 18,6 | ||
| 3 | 190 | 24 | 71 | 33,2 | ≤ 26 | ≥ 69 | 23,2 | ||
| 240 | 6,9×233 | 1 | 230 | 115 | – | 13,0 | 115 | – | 10,8 |
| 2 | 220 | 74 | 72 | 25,5 | 26 | 12 | 19,3 | ||
| 3 | 210 | 34 | 71 | 34,4 | 20 ≤ ta ≤ 26 | 79 ≤ ti ≤ 85 | 25,7 | ||
| I valori di calcolo indicati si riferiscono al legno di conifera C24 (rk = 350¬kg/m³). Per altre classi di resistenza, i valori di calcolo possono essere moltiplicati per i coefficienti correttivi della Tabella 4. | |||||||||
| NOTA: Queste sono guide all'installazione. I valori devono essere calcolati per ciascun progetto da parte di persone autorizzate. | |||||||||
| Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD | ||||||||
| Se si utilizzano più spinotti in successione nella direzione della grana, la capacità di carico della giunzione deve essere calcolata utilizzando il numero effettivo di spinotti: nef = n90 x n0,ef,a. Il numero effettivo di spinotti dipende dal numero n0 di spinotti posto in successione nella direzione della grana, sulla distanza dell'asse a1 e sull'angolo tra il carico e la grana. Quanto segue si applica agli angoli di carico/grana di a = 0°: nef = n90 x n0,ef,0°. Quanto segue si applica agli angoli carico/grana di = 90°: n0,ef,90° = n0 e quindi nef = n90 x n0. Ad angoli di carico/grana a 90°, il numero effettivo di spinotti nella direzione della grana può essere calcolato utilizzando la seguente equazione: n0,ef,a = n0,ef,0° x (90° - a)/90° + n0 x / 90° Se la fessurazione del legno viene impedita per mezzo di un rinforzo perpendicolare alla direzione del grano, ad esempio utilizzando viti ASSYplus VG, la formula nef = n90 x n0 può essere utilizzata per il calcolo indipendentemente dall'angolo di carico/grana. | Tabella 6: numero effettivo di spinotti n0,ef,0° a seconda della distanza a1 e numero di spinotti n0 per a = 0° | |||||||
| a1 in mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| n0 | 2 | 1,42 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,81 | 1,92 | 2,00 |
| 3 | 2,04 | 2,20 | 2,32 | 2,43 | 2,61 | 2,76 | 2,89 | |
| 4 | 2,65 | 2,85 | 3,01 | 3,15 | 3,38 | 3,58 | 3,74 | |
| 5 | 3,24 | 3,48 | 3,68 | 3,85 | 4,14 | 4,37 | 4,58 | |
| 6 | 3,81 | 4,10 | 4,33 | 4,54 | 4,87 | 5,15 | 5,39 | |
| 7 | 4,38 | 4,71 | 4,98 | 5,21 | 5,60 | 5,92 | 6,20 | |
| 8 | 4,94 | 5,31 | 5,61 | 5,88 | 6,31 | 6,68 | 6,99 | |
| 9 | 5,49 | 5,90 | 6,24 | 6,53 | 7,02 | 7,42 | 7,77 | |
| 10 | 6,04 | 6,49 | 6,86 | 7,18 | 7,72 | 8,16 | 8,54 | |
| Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD | |||||||||
| Tabella 2: Valori di resistenza a taglio dello spinotto BSD per una connessione con 1, 2 e 3 piastre interposte di spessore massimo ts = 8 mm | |||||||||
| b | Spinotto d x l | Piastre | bnet | a = 0° | a = 90° | ||||
| mm | mm | Un. | mm | te mm | ti mm | Fv,Rk mm | te mm | ti mm | Fv,Rk mm |
| 80 | 6,9×73 | 1 | 72 | 36 | – | 8,43 | 36 | – | 6,75 |
| 2 | 64 | ≤ 21 | ≥ 22 | 10,5 | ≤ 26 | ≥ 12 | 7,23 | ||
| 3 | 56 | ≤ 21 | ≥ 7 | 9,03 | ≤ 26 | ≥ 2 | 6,22 | ||
| 100 | 6,9×93 | 1 | 92 | 46 | – | 9,23 | 46 | – | 7,14 |
| 2 | 84 | ≤ 21 | ≥ 42 | 14,2 | ≤ 26 | ≥ 32 | 9,77 | ||
| 3 | 76 | ≤ 21 | ≥ 17 | 12,7 | ≤ 26 | ≥ 12 | 8,75 | ||
| 120 | 6,9×113 | 1 | 112 | 56 | – | 10,3 | 56 | – | 7,74 |
| 2 | 104 | 17 ≤ te ≤ 22 | 60 ≤ ti ≤ 70 | 17,9 | ≤ 26 | ≥ 52 | 12,3 | ||
| 3 | 96 | ≤ 21 | ≥ 27 | 16,4 | ≤ 26 | ≥ 22 | 11,3 | ||
| 140 | 6,9×133 | 1 | 132 | 66 | – | 11,5 | 66 | – | 8,46 |
| 2 | 124 | 27 | 70 | 20,7 | 20 ≤ te ≤ 26 | 72 ≤ ti ≤ 84 | 14,8 | ||
| 3 | 116 | ≤ 21 | ≥ 37 | 20,1 | ≤ 26 | ≥ 32 | 13,8 | ||
| 160 | 6,9×153 | 1 | 152 | 76 | – | 12,7 | 76 | – | 9,27 |
| 2 | 144 | 36 | 72 | 21,5 | 29 | 86 | 16,9 | ||
| 3 | 136 | ≤ 21 | ≥ 47 | 23,8 | ≤ 26 | ≥ 42 | 16,4 | ||
| 180 | 6,9×173 | 1 | 172 | 86 | – | 13,0 | 86 | – | 10,1 |
| 2 | 164 | 46 | 72 | 22,3 | 39 | 86 | 17,6 | ||
| 3 | 156 | ≤ 21 | ≥ 57 | 27,5 | ≤ 26 | ≥ 52 | 18,9 | ||
| 200 | 6,9×193 | 1 | 192 | 96 | – | 13,0 | 96 | – | 10,8 |
| 2 | 184 | 56 | 72 | 23,3 | 49 | 86 | 18,1 | ||
| 3 | 176 | 18 ≤ te ≤ 21 | 67 ≤ ti ≤ 70 | 31,2 | ≤ 26 | ≥ 62 | 21,4 | ||
| 220 | 6,9×213 | 1 | 212 | 106 | – | 13,0 | 106 | – | 10,8 |
| 2 | 204 | 67 | 70 | 24,5 | 59 | 86 | 18,7 | ||
| 3 | 196 | 27 | 71 | 33,8 | 13 ≤ te ≤ 26 | 72 ≤ ti ≤ 85 | 24,0 | ||
| 240 | 6,9×233 | 1 | 232 | 116 | – | 13,0 | 116 | – | 10,8 |
| 2 | 224 | 76 | 72 | 25,7 | 26 | 12 | 19,5 | ||
| 3 | 216 | 37 | 71 | 34,5 | 23 ≤ te ≤ 26 | 82 ≤ ti ≤ 85 | 26,5 | ||
| I valori di calcolo indicati si riferiscono al legno di conifera C24 (rk = 350¬kg/m³). Per altre classi di resistenza, i valori di calcolo possono essere moltiplicati per i coefficienti correttivi della Tabella 4. | |||||||||
| NOTA: Queste sono guide all'installazione. I valori devono essere calcolati per ciascun progetto da parte di persone autorizzate. | |||||||||
| Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD | |||||||||
| Tabella 1: Valori di resistenza a taglio dello spinotto BSD per una connessione con 1, 2 e 3 piastre interposte di spessore massimo ts = 6 mm | |||||||||
| b | Spinotto d x l | Piastre | bnet | a = 0° | a = 90° | ||||
| mm | mm | Un. | mm | te mm | ti mm | Fv,Rk mm | te mm | ti mm | Fv,Rk mm |
| 80 | 6,9×73 | 1 | 74 | 37 | – | 8,49 | 37 | – | 6,78 |
| 2 | 68 | ≤ 21 | ≥ 26 | 11,2 | ≤ 26 | ≥ 16 | 7,74 | ||
| 3 | 62 | ≤ 21 | ≥ 10 | 10,1 | ≤ 26 | ≥ 10 | 6,98 | ||
| 100 | 6,9×93 | 1 | 94 | 47 | – | 9,33 | 47 | – | 7,19 |
| 2 | 88 | ≤ 21 | ≥ 46 | 14,9 | ≤ 26 | ≥ 36 | 10,3 | ||
| 3 | 82 | ≤ 21 | ≥ 20 | 13,8 | ≤ 26 | ≥ 15 | 9,51 | ||
| 120 | 6,9×113 | 1 | 114 | 57 | – | 10,4 | 57 | – | 7,81 |
| 2 | 108 | 20 | 68 | 18,6 | 12 ≥ te ≤ 26 | 56 ≤ ti ≤ 84 | 12,8 | ||
| 3 | 102 | ≤ 21 | ≥ 30 | 17,5 | ≤ 26 | ≥ 25 | 12,1 | ||
| 140 | 6,9×133 | 1 | 134 | 67 | – | 11,6 | 67 | – | 8,54 |
| 2 | 128 | 29 | 70 | 21,0 | 24 | 80 | 15,3 | ||
| 3 | 122 | ≤ 21 | ≥ 40 | 21,2 | ≤ 26 | ≥ 35 | 14,6 | ||
| 160 | 6,9×153 | 1 | 154 | 77 | – | 12,7 | 77 | – | 9,35 |
| 2 | 148 | 38 | 72 | 21,6 | 31 | 86 | 17,2 | ||
| 3 | 142 | ≤ 21 | ≥ 50 | 24,9 | ≤ 26 | ≥ 45 | 17,1 | ||
| 180 | 6,9×173 | 1 | 174 | 87 | – | 13,0 | 87 | – | 10,2 |
| 2 | 168 | 48 | 72 | 22,5 | 41 | 86 | 17,7 | ||
| 3 | 162 | 11 ≤ te ≤ 21 | 60 ≤ ti ≤ 70 | 28,6 | ≤ 26 | ≥ 55 | 19,7 | ||
| 200 | 6,9×193 | 1 | 194 | 97 | – | 13,0 | 97 | – | 10,8 |
| 2 | 188 | 58 | 72 | 23,5 | 51 | 53 | 18,2 | ||
| 3 | 182 | 21 | 70 | 32,3 | ≤ 26 | ≥ 65 | 22,2 | ||
| 220 | 6,9×213 | 1 | 214 | 107 | – | 13,0 | 107 | – | 10,8 |
| 2 | 208 | 69 | 70 | 24,7 | 61 | 86 | 18,9 | ||
| 3 | 202 | 30 | 71 | 34,2 | 16 ≥ te ≤ 26 | 75 ≤ ti ≤ 85 | 24,7 | ||
| 240 | 6,9×233 | 1 | 234 | 117 | – | 13,0 | 117 | – | 10,8 |
| 2 | 228 | 78 | 72 | 25,8 | 71 | 86 | 19,7 | ||
| 3 | 222 | 40 | 71 | 34,8 | 26 | 85 | 27,3 | ||
| I valori di calcolo indicati si riferiscono al legno di conifera C24 (rk = 350¬kg/m³). Per altre classi di resistenza, i valori di calcolo possono essere moltiplicati per i coefficienti correttivi della Tabella 4. | |||||||||
| NOTA: Queste sono guide all'installazione. I valori devono essere calcolati per ciascun progetto da parte di persone autorizzate. | |||||||||
| Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD | ||||||
| Tabella 5: Distanze minime secondo EN 1995-1-1 Tabella 8.5 in funzione dell'angolo a, angolo tra la direzione della forza e la direzione della fibratura | ||||||
| a | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 0 | 35 | 21 | 80 | 40 | 21 | 21 |
| 10 | 35 | 40 | 21 | |||
| 20 | 34 | 40 | 21 | |||
| 30 | 33 | 40 | 21 | |||
| 40 | 32 | 52 | 23 | |||
| 50 | 30 | 62 | 25 | |||
| 60 | 28 | 70 | 26 | |||
| 70 | 26 | 76 | 27 | |||
| 80 | 24 | 79 | 28 | |||
| 90 | 21 | 80 | 28 | |||
| CHIAVE | |
| ti | Spessore minimo dell’elemento di legno interno |
| te | Spessore minimo dell’elemento di legno esterno |
| Piastre | Numero di piastre |
| bnet | Larghezza netta della sezione in legno detratto lo spessore dell’intaglio per le piastre |
| b | Larghezza della sezione in legno |
| Fv,Rk | Valore caratteristico di resistenza a taglio di uno spinotto autoforante BSD |
| Valore di progetto della resistenza a taglio di uno spinotto autoforante BSD: Fv,Rd = Fv,Rk × kmod/1,3 | |
| Ipotesi di calcolo | |
| I valori di calcolo per connessioni legno-alluminio o legno-acciaio con spinotti autoforanti sono calcolati secondo EN 1995-1-1 Sezione 8.6. Valori caratteristici degli spinotti autoforanti: d = 6,9 mm, My,Rk = 43,5 Nmm Gli spinotti sono avvitati su un solo lato della trave e fino al filo della superficie, con l'angolo tra l'asse dello spinotto e la direzione della fibratura pari a 90° e con un diametro del preforo uguale al diametro dello spinotto. | |
| Prerequisiti per l'utilizzo dei valori in tabella | |
| Connessione legno-alluminio o legno-acciaio con piastre interposte Piastra di acciaio: acciaio di classe min. S235, spessore minimo 3¬mm per una sufficiente capacità di carico, con distanze dei bordi di e1 ≥ 3 x d0 e e2 ≥ 1,5 x d0. L'angolo tra l'asse di carico e la direzione della fibratura è 0° o 90°. I valori di calcolo specificati non sono validi per altri angoli. Gli spinotti devono essere disposti perpendicolarmente alla direzione della fibratura. Gli spinotti devono essere avvitati su un solo lato della trave e fino al filo della superficie Devono essere rispettati gli spessori indicati degli elementi lignei esterni ed interni (te e ti) I valori di calcolo indicati si riferiscono a legni di conifera con una densità del materiale pk di 350 kg/m³. Le giunzioni con spinotti devono contenere almeno 2 spinotti autoforanti. Le giunzioni che utilizzano uno spinotto autoforante hanno solo la metà della capacità di carico calcolata. Distanze minime secondo EN 1995-1-1 Tabella 8.5. | |
| NOTA: Queste sono guide all'installazione. I valori devono essere calcolati per ciascun progetto da parte di persone autorizzate. | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
