Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spirale adattatore 15 POLI - 2 X 7 POLI

Cavo a spirale 15 a 2x7 poli
SPIRALE-ADATTATORE-15POLI-2X7POLI-ALU

Cod. art. 0510950295
EAN 4045989026227

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • 2 spirali in Hytrel diametro interno 35 mm

  • Spina in materiale termoplastico 15 poli ISO 12098

  • Spina tipo N a 7 poli in alluminio DIN/ISO 1185

  • Spina tipo S a 7 poli in alluminio DIN/ISO 3731
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il collegamento tra motrice con presa 15 poli e semirimorchio con prese 7 poli N/S o viceversa

Lunghezza di lavoro

4,5 m

Materiale della connessione ad innesto

Alluminio

ISO

12098
1185
3731

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche