Prodotti simili
Prodotti simili

Spray aria compressa

Spray aria compressa
BOMB.SOFF.E RAFFRED. SR 400 400ML
Cod. art.: 0893002
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
  • Scheda di sicurezza 1
Descrizione
Effortlessly removes dust in hard-to-reach areas.
Informazioni tecniche

Contenuto

400 ml

Colore

Incolore

Conservabilità

24 Mesi

Densità

1,185 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top