Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spray avviamento motore Start-Rapid

Spray avviamento motore Start-Rapid
START RAPID 300ML

Cod. art. 089011

EAN 4045989016679

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Spray avviamento motore Start-Rapid

Cod. art. 089011
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
Avviamento rapido del motore per avviamenti a freddo delicati sulla batteria, con una combinazione efficace di agenti attivi
  • Strumento veloce e affidabile per i problemi di avviamento, in particolare in condizioni climatiche fredde e umide

  • Per tutti i motori a benzina e diesel a 2 tempi e a 4 tempi, con e senza convertitore catalitico
Indicazione

Il prodotto è altamente infiammabile. Il contenitore è pressurizzato. Proteggere dalla luce solare e da temperature superiori a 50 °C. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità del prodotto. Se il motore non si avvia dopo aver provato 2 o 3 volte, verificare l'affidabilità operativa del motore!

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Può essere utilizzato per facilitare l'avviamento di tutti i tipi di motori a combustione interna (motori a 2 e 4 tempi) di motocicli, imbarcazioni, generatori di emergenza, rasaerba, pompe motorizzate, motoseghe, macchine da cantiere, ecc. Adatto anche per motori a combustione interna di modelli di aerei, navi e veicoli.

Istruzioni

Durante la fase di avvio, spruzzare brevemente Start-Rapid (per max. 1-2 secondi) nel filtro dell'aria del collettore di aspirazione = risoluzione dei problemi per un avviamento immediato

Contenuto

300 ml

Colore

Trasparente

Odore/profumo

Caratteristico

Base chimica

Etere dietilico

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Densità

0,659 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Senza silicone

Senza AOX

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.