Squadra con cappello Classe di precisione: 2
Squadra con cappello DIN 875/2
SQUADRA C/CAPELLO 200X130MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In acciaio al carbonio DIN 875/2
Bassa tolleranza di quadratura
Adatta per impieghi generali di ingegneria meccanica
Bordi alti finemente rettificati e regolati
Lati piatti finemente rettificati e verificati
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore (B1) | 6 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Misura asta lunga (L1) | 200 mm |
Misura asta corta (L2) | 130 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.