Squadra di precisione bisellata
Goniometro ad arco
GONIOMETRO ARCO 200MM -ASTA 300MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'asta di misurazione e l’arco graduato mobili sono collegati al dado zigrinato e possono essere bloccati in qualsiasi punto
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro arco graduato | 200 mm |
Lunghezza libera asta goniometro | 300 mm |
Superficie | Cromato |
Campo di misurazione angolo min/max | 0-180 Gradi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.