Squadra per muratori
Squadra da muratore
SQUADRE DA MURATORE IN ACCIAIO 1000
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Misura asta lunga x misura asta corta | 1000 x 500 mm |
Spessore | 5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Laccato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |