Squadra per muratori
Squadra da muratore
SQUADRE DA MURATORE IN ACCIAIO 800
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Misura asta lunga x misura asta corta | 800 x 400 mm |
Spessore | 5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Laccato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1380 g |